- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- グリスニップル・オイル窓
- グリスニップル ボタンヘッドのおすすめ人気ランキング
グリスニップル ボタンヘッドのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新106件の「グリスニップル ボタンヘッド」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボタンヘッドフィッティング用」、「ボタンヘッド」、「グリス 注入口」などの商品も取り扱っております。
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)黄銅製表面処理ニッケルメッキ部材鋼球・硬鋼線
TRUSCOボタンヘッド(グリスニップル)
ボタンヘッドタイプのグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質本体材料:黄銅棒、表面処理:ニッケルメッキ危険物の類別非危険物適合ホースヤマダ SPK-2C
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用)ノズル接続径R1/8材質主にPU接続口径R1/8危険物の類別非危険物
栗田製作所KURITA ステンレスボタンヘッド
グリースガンにマイクロホースを使用して給油するボタン型ニップルです。
用途グリースの注油作業に。タイプボタンヘッド材質(本体)SUS303二面幅(mm)17
ヤマダコーポレーションマイクロホース
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用全長(mm)373質量(g)152アズワン品番64-9537-95危険物の類別非危険物
1本
¥4,298税込¥4,728
当日出荷
適合【付属カプラー適合ニップル】ボタンヘッド用エスコ品番EA991C-111接続G1/8”適合品番EA991CJ、CE-2ホース長さ(mm)300危険物の類別非危険物
1個
¥3,340税込¥3,674
翌日出荷
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355質量(g)240トラスコ品番112-5711種別ピンタイプフィッティング用材質主にNBR、C3604B長さ(mm)355接続口径R1/8ノズル接続径R1/8アズワン品番64-9537-83危険物の類別非危険物
1個
¥4,198税込¥4,618
当日出荷
グリス注入用ニップルです
角度:ストレート
用途工作機械,ベアリング等に取り付け.グリスポンプなどでグリスを注入しますタイプA型仕様黄銅メッキ付
適合【グリースガン】EA991CJ、CE-2エスコ品番EA991CX-12セット内容300mmフレキシブルホース・150mmストレートパイプ・150mmアングルパイプ×3本・ハイドリックカプラー×2個・ユニバーサルカプラー×1個・先細ノズル×1個・16mmボタンヘッド用カプラー×1個・クイックリリース延長アダプター・90°角度変換アダプター・M10変換アダプター・【ニップル】M6×1.0(直×3個)、M6×1.0(45°×3個)、M8×1.0(直×3個)、M8×1.0(45°×3個)、M10×1.0(直×3個)、G1/8”(直×3個)危険物の類別非危険物
1個
¥23,700税込¥26,070
翌日出荷
コードレスグリースガン JTAE911用のオプション部品です。
1アクションで、グリースニップルに固定/解除が可能です。
危険物の類別非危険物
1個
¥4,998税込¥5,498
当日出荷
別口径からRc1/8への変換継手。
用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
注油しづらい場所に給油口がある場合に便利です。
用途注文コード:20288415 モノタロウ グリースガン 400g用レバータイプ MG002専用接続口径NPT1/8タイプチャッキング付・ハイドロリックニップル用
レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。
標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用種別ハイドロリックニップル用常用圧力(MPa)(マイクロホース)21危険物の類別非危険物
さまざまな注入作業やグリスガンに対応できるよう中継ぎのホースとノズルをご用意。接続ネジ径はR1/8
品名ホースノズル危険物の類別非危険物
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。
注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ